GEHIL 12-14-2-T4 Borestænger til indvendig bearbejdning med indvendig kølemiddeltilførsel

Art.-nr.: 2801767
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 2801767
EAN/GTIN 7291075146868
Producentnummer 2801767
L-nummer L23920 1954

Betegnelse

Beskrivelse:

Værktøjsholder til afstikning/drejning, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm, skærebredde maks. (CWX) 2,4 mm, skærebredde min. (CWN) 1,9 mm, samlet længde (OAL) 150 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 4 mm
  • Skærebredde maks. (CWX) 2,4 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 1,9 mm
  • Funktionsbredde (WF) 10,3 mm
  • Hovedlængde (LH) 35 mm
  • Dmin afstivning 14 mm
  • Samlet længde (OAL) 150 mm