GEHIL 12-14-2-T4 Vyvrtávací tyče pro vnitřní obrábění s vnitřním přívodem chladicí kapaliny

Artiklové číslo: 2801767
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 2801767
EAN / GTIN 7291075146868
Číslo výrobce 2801767
L-číslo L23920 1954

Popis

Popis:

Upínač nástrojů pro obrábění/soustružení, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 12 mm, max. šířka řezu (CWX) 2,4 mm, min. šířka řezu (CWN) 1,9 mm, celková délka (OAL) 150 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 12 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 4 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 2.4 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 1.9 mm
  • Funkcní šírka (WF) 10.3 mm
  • Délka hlavy (LH) 35 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 14 mm
  • Celková délka (OAL) 150 mm