GEHIL 12-14-2-T4 Internal Machining Bars with Coolant Holes

Réf.: 2801767
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 2801767
EAN / GTIN 7291075146868
Réf. fabricant 2801767
Article hors catalogue L23920 1954

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm, Largeur de coupe Maximum (CWX) 2.4 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 1.9 mm, Longueur hors tout (OAL) 150 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 4 mm
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 2.4 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 1.9 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 10.3 mm
  • Longueur tête (LH) 35 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 14 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 150 mm