GHDL 32-8-JHP CUT-GRIP-skæreværktøjer med målrettet kølemiddeltilførsel

Art.-nr.: 2801742
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie CUT-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2801742
EAN/GTIN 7291075302646
Producentnummer 2801742
L-nummer L23920 51

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikker/drejeværktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 8,3 mm, skærebredde min. (CWN) 6,6 mm, samlet længde (OAL) 170 mm

Egenskab:

  • Skæredybde, maks. (CDX) 25 mm
  • Skærebredde maks. (CWX) 8,3 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 6,6 mm
  • Funktionsbredde (WF) 29 mm
  • Hovedlængde (LH) 55,5 mm
  • Samlet længde (OAL) 170 mm
  • Skafthøjde (H) 32 mm
  • Skaftbredde (B) 32 mm

Egnede produkter

Tilbehør

Vendeplatter

Fra samme serie "CUT-GRIP" Se alle