GHDL 32-8-JHP Orodja za zarezovanje CUT-GRIP s ciljno usmerjenim dovajanjem hladilnega sredstva

Št. art.: 2801742
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija CUT-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2801742
EAN/GTIN 7291075302646
Številka proizvajalca 2801742
L-število L23920 51

Opis

Opis:

Orodje za rezkanje/struženje, širina rezanja max (CWX) 8,3 mm, širina rezanja min (CWN) 6,6 mm, skupna dolžina (OAL) 170 mm

Lastnosti:

  • Globina reza, maks (CDX) 25 mm
  • Širina reza maks (CWX) 8,3 mm
  • Širina reza min. (CWN) 6,6 mm
  • Širina funkcije (WF) 29 mm
  • Dolžina glave (levo) 55,5 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 170 mm
  • Višina vpenjala (H) 32 mm
  • Širina vpenjala (B) 32 mm

Ustreznih izdelkov

Pribor

Vstavki

Iz iste serije "CUT-GRIP" Poglej vse