• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

GHDL 32-8-JHP Herramientas CUT-GRIP de Ranurado y Torneado con Conductos para Alta Presión de Refrigerante

Número de artículo: 2801742
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie CUT-GRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2801742
EAN / GTIN 7291075302646
Número del fabricante 2801742
Número L L23920 51

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Ancho de corte máximo (CWX) 8.3 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 6.6 mm, Longitud total (OAL) 170 mm

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (CDX) 25 mm
  • Ancho de corte máximo (CWX) 8.3 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 6.6 mm
  • Ancho funcional (WF) 29 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 55.5 mm
  • Longitud total (OAL) 170 mm
  • Altura del mango (H) 32 mm
  • Ancho del mango (B) 32 mm

Productos adecuados

Accesorios

Plaquitas reversibles

De la misma serie "CUT-GRIP" Ver todos