GEHSR 25-2 Spændeholder til udvendig bearbejdning på drejeautomater med glidende spindel og flerspindlede maskiner

Art.-nr.: 2801611
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie CUT-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2801611
EAN/GTIN 7291075218817
Producentnummer 2801611
L-nummer L23920 1702

Betegnelse

Beskrivelse:

Værktøjsholder til afstikning/drejning, skærebredde maks. (CWX) 3,2 mm, skærebredde min. (CWN) 2,2 mm, samlet længde (OAL) 120 mm

Egenskab:

  • Skæredybde, maks. (CDX) 6,8 mm
  • Skærebredde maks. (CWX) 3,2 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 2,2 mm
  • Funktionsbredde (WF) 24,1 mm
  • Hovedlængde (LH) 20 mm
  • Samlet længde (OAL) 120 mm
  • Skafthøjde (H) 25 mm
  • Skaftbredde (B) 25 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "CUT-GRIP" Se alle