GEHSR 25-2 Držala za zunanjo obdelavo na avtomatih za struženje dolgih materialov in strojih z več vreteni

Št. art.: 2801611
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija CUT-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2801611
EAN/GTIN 7291075218817
Številka proizvajalca 2801611
L-število L23920 1702

Opis

Opis:

Orodje za rezkanje/struženje, širina rezanja max. (CWX) 3,2 mm, širina rezanja min. (CWN) 2,2 mm, skupna dolžina (OAL) 120 mm

Lastnosti:

  • Globina reza, maks (CDX) 6,8 mm
  • Širina reza maks (CWX) 3,2 mm
  • Širina reza min. (CWN) 2,2 mm
  • Širina funkcije (WF) 24,1 mm
  • Dolžina glave (levo) 20 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 120 mm
  • Višina vpenjala (H) 25 mm
  • Širina vpenjala (B) 25 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "CUT-GRIP" Poglej vse