GEHSR 25-2 Suport de prindere pentru prelucrarea exterioară pe strunguri automate cu cap glisant și mașini cu mai multe axe

Cod articol: 2801611
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie CUT-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2801611
EAN / GTIN 7291075218817
Număr producător 2801611
L-Număr L23920 1702

Descriere

Descriere:

Suport de prindere pentru prelucrarea exterioară pe strunguri automate cu cap glisant și mașini cu mai multe axe

Caracteristică:

  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 6.8 mm
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 3.2 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 2.2 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 24.1 mm
  • Lungimea capului (LH): 20 mm
  • Lungime totală (OAL): 120 mm
  • Înălțimea cozii (H): 25 mm
  • Lățimea cozii (B): 25 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "CUT-GRIP" Vedeţi-le pe toate