TGBHR 25C-8 Værktøjsholder til not- og afstiksoperationer ved kraftig bearbejdning

Art.-nr.: 2801586
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 2801586
EAN/GTIN 7291075275643
Producentnummer 2801586
L-nummer L23920 1642

Betegnelse

Beskrivelse:

Indstik/drejeværktøjsholder, skærebredde max (CWX) 8 mm, skærebredde min (CWN) 8 mm, samlet længde (OAL) 150 mm

Egenskab:

  • Skæredybde, maks. (CDX) 25 mm
  • Skærebredde maks. (CWX) 8 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 8 mm
  • Funktionsbredde (WF) 21,5 mm
  • Samlet længde (OAL) 150 mm
  • Skafthøjde (H) 25 mm
  • Skaftbredde (B) 25 mm