Uchwyt narzędziowy do operacji zagłębiania i odcinania w ciężkiej obróbce skrawaniem

Nr art.: 2801586
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 2801586
EAN / GTIN 7291075275643
Numer producenta 2801586
Numer L L23920 1642

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędziowy do rowkowania/toczenia, maks. szerokość cięcia (CWX): 8 mm, min. szerokość cięcia (CWN): 8 mm, długość całkowita (OAL): 150 mm

Cecha szcz.:

  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 25 mm
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX) 8 mm
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN) 8 mm
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 21,5 mm
  • Długość całkowita (OAL) 150 mm
  • Wysokość trzonu (H) 25 mm
  • Szerokość trzonka (B) 25 mm