TGBHR 25C-8 Toolholders for Heavy Duty Groove-Turn and Parting Applications

Artikelnummer: 2801586
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SUMO-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2801586
EAN/GTIN 7291075275643
Nummer fabrikant 2801586
L-nummer L23920 1642

Omschrijving

Omschrijving:

Groevendraaibeitelhouder, snijbreedte max (CWX) 8 mm, snijbreedte min (CWN) 8 mm, totale lengte (OAL) 150 mm

Kenmerk:

  • Zaagdiepte, max. (CDX) 25 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 8 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 8 mm
  • Functiebreedte (WF) 21,5 mm
  • Totale lengte (OAL) 150 mm
  • Schachthoogte (H) 25 mm
  • Schachtbreedte (B) 25 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "SUMO-GRIP" Bekijk alles