GEHIMR 9.5SC-13 Indvendig bearbejdning af massive hårdmetalstænger med kølemiddelhuller til indsatsbredder mindre end 1,9 mm

Art.-nr.: 2801315
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie CUT-GRIP
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2801315
EAN/GTIN 7291075183528
Producentnummer 2801315
L-nummer L23920 793

Betegnelse

Beskrivelse:

Rille / Turn Indexable holdere, tilslutning Diameter Machine side (DCONMS) 3/8″, skærebredde maksimum (CWX) 0,075″, skærebredde minimum (CWN) 0,031″, samlet længde (OAL) 5″

Egenskab:

  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 3/8″
  • Skæredybde maksimum (CDX): 0,098″
  • Maksimal skærebredde (CWX): 0,075″
  • Skærebredde minimum (CWN): 0,031″
  • Funktionel bredde (WF): 0,3″
  • Mindste borediameter (DMIN): 0,492″
  • Samlet længde (OAL): 5″

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "CUT-GRIP" Se alle