GEPI 1.00-0.10 IC08 Tosidede sintrede skær til indvendig rillestegning

Art.-nr.: 6403377
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6403377
EAN/GTIN 7291075273625
Producentnummer 6403377
L-nummer L23940 180

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikning af skær, hjørneradius (RE) 0,1 mm, skæredybde, maks. (CDX) 1,6 mm, skærebredde (CW) 1 mm, skærlængde (INSL) 10 mm, samlet længde (OAL) 10 mm

Egenskab:

  • Spanformer FT
  • Hjørneradius (RE) 0,1 mm
  • Tolerance for hjørneradius (+/-) (RETOL) 0,03 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 1,6 mm
  • Skærebredde (med uret) 1 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 10 mm
  • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,03 mm/omdrejning
  • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,01 mm/rev.
  • Samlet længde (OAL) 10 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere