GHIUR 50C-15A-8 Borestænger til afstikning og drejning. Til aluminiumsfælge

Art.-nr.: 2801236
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie CUT-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2801236
EAN/GTIN 7291075107722
Producentnummer 2801236
L-nummer L23920 2592

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstik/drejeværktøjsholder, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 50 mm, samlet længde (OAL) 350 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 50 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 0 mm
  • Funktionsbredde (WF) 26 mm
  • Hovedlængde (LH) 83 mm
  • Dmin afstivning 100 mm
  • Samlet længde (OAL) 350 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "CUT-GRIP" Se alle