GIPA 8.00-4.00 IC20 Tosidede, polerede præcisionsskæreskiver til bearbejdning af aluminium

Art.-nr.: 6401200
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6401200
EAN/GTIN 7291075023893
Producentnummer 6401200
L-nummer L23940 1102

Betegnelse

Beskrivelse:

Indstik/drejning Skæreplader, skæredybde, maks. (CDX) 25 mm, skærebredde (CW) 8 mm

Egenskab:

  • Hovedfrigangsvinkel (AN) 7 grader
  • Hjørneradius (RE) 4 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 25 mm
  • Skærebredde (med uret) 8 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 30 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere