GHIUR 50C-15A-8 Vrtací tyče pro upichování a soustružení. Pro hliníková kola

Č. pol.: 2801236
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria CUT-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2801236
EAN/GTIN 7291075107722
Číslo výrobcu 2801236
Číslo L L23920 2592

Popis

Popis:

Upínač nástrojů pro obrábění/soustružení, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 50 mm, celková délka (OAL) 350 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 50 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 0 mm
  • Funkcní šírka (WF) 26 mm
  • Délka hlavy (LH) 83 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 100 mm
  • Celková délka (OAL) 350 mm

Vhodné výrobky

Vložky