GHIUR 50C-15A-8 Boring Bars for undercutting &turning.

Artikelnummer: 2801236
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2801236
EAN/GTIN 7291075107722
Nummer fabrikant 2801236
L-nummer L23920 2592

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuf-/draaigereedschaphouder, montagediameter machinezijde (DCONMS) 50 mm, totale lengte (OAL) 350 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 50 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 0 mm
  • Functiebreedte (WF) 26 mm
  • Koplengte (links) 83 mm
  • Dmin afsteken 100 mm
  • Totale lengte (OAL) 350 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles