GEHIUR 16U Borestænger til afstikning og notning med indvendig kølemiddeltilførsel

Art.-nr.: 2801202
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie CUT-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2801202
EAN/GTIN 7291075163179
Producentnummer 2801202
L-nummer L23920 1894

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikker/drejeværktøjsholder, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, skærebredde maks. (CWX) 3,2 mm, samlet længde (OAL) 125 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 2 mm
  • Skærebredde maks. (CWX) 3,2 mm
  • Funktionsbredde (WF) 9,7 mm
  • Hovedlængde (LH) 32 mm
  • Dmin afstivning 16 mm
  • Samlet længde (OAL) 125 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "CUT-GRIP" Se alle