GEHIUR 16U Vyvrtávací tyče pro upichování a drážkování s vnitřním přívodem chladicí kapaliny

Č. pol.: 2801202
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria CUT-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2801202
EAN/GTIN 7291075163179
Číslo výrobcu 2801202
Číslo L L23920 1894

Popis

Popis:

Upínač nástrojů pro frézování/soustružení, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 16 mm, max. šířka řezu (CWX) 3,2 mm, celková délka (OAL) 125 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 2 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 3.2 mm
  • Funkcní šírka (WF) 9.7 mm
  • Délka hlavy (LH) 32 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 16 mm
  • Celková délka (OAL) 125 mm

Vhodné výrobky

Vložky