GEHIMR 10-13 Borestænger til indvendig bearbejdning med indvendig kølemiddeltilførsel til skivebredder < 1,9 mm

Art.-nr.: 2801181
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie CUT-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2801181
EAN/GTIN 7291075161830
Producentnummer 2801181
L-nummer L23920 1848

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikker/drejeværktøjsholder, sædediameter, maskinside (DCONMS) 10 mm, skærebredde maks. (CWX) 1,9 mm, skærebredde min. (CWN) 0,8 mm, samlet længde (OAL) 125 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 10 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 2,5 mm
  • Skærebredde maks. (CWX) 1,9 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 0,8 mm
  • Funktionsbredde (WF) 7,6 mm
  • Hovedlængde (LH) 25 mm
  • Dmin afstivning 12,5 mm
  • Samlet længde (OAL) 125 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "CUT-GRIP" Se alle