CGHR 53-12D Klingebærere med skruespænding til brede riller

Art.-nr.: 2800784
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 2800784
EAN/GTIN 7291075039764
Producentnummer 2800784
L-nummer L23920 656

Betegnelse

Beskrivelse:

Fræseværktøjsholder, skæredybde, maks. (CDX) 93 mm, skærebredde maks. (CWX) 14,5 mm, skærebredde min. (CWN) 12 mm, samlet længde (OAL) 260 mm

Egenskab:

  • Kropsbredde (WB) 9,5 mm
  • Kropsbredde_2 (WB_2) 9,5 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 93 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærebredde maks. (CWX) 14,5 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 12 mm
  • Antal lommer (NOP) 2
  • Samlet længde (OAL) 260 mm