• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CGHR 53-12D Schneidenträger mit Schraubenklemmung für breite Einstiche

Artikel-Nr.: 2800784
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Artikelnummer 2800784
EAN / GTIN 7291075039764
Herstellernummer 2800784
L-Nummer L23920 656

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Werkzeughalter, Schneidtiefe, max. (CDX) 93 mm, Schneidbreite max. (CWX) 14.5 mm, Schneidbreite min. (CWN) 12 mm, Gesamtlänge (OAL) 260 mm

Merkmal:

  • Körperbreite (WB) 9.5 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 9.5 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 93 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneidbreite max. (CWX) 14.5 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 12 mm
  • Number of Pocket (NOP) 2
  • Gesamtlänge (OAL) 260 mm