CGHR 53-12D Lames pour usinages profonds à serrage par vis, pour les grandes largeurs de gorges et les applications lourdes

Réf.: 2800784
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 2800784
EAN / GTIN 7291075039764
Réf. fabricant 2800784
Article hors catalogue L23920 656

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 93 mm, Largeur de coupe Maximum (CWX) 14.5 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 12 mm, Longueur hors tout (OAL) 260 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur corps (WB) 9.5 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 9.5 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 93 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 14.5 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 12 mm
  • Nombre de logements (NOP) 2
  • Longueur hors tout (OAL) 260 mm