GHGR 32-632 Spændeholdere til udvendig bearbejdning til dyb rillefræsning, indstiksdrejning og afstikning

Art.-nr.: 2800778
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie CUT-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 2800778
EAN/GTIN 7291075029727
Producentnummer 2800778
L-nummer L23920 297

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikker/drejeværktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 8 mm, skærebredde min. (CWN) 6 mm, samlet længde (OAL) 170 mm

Egenskab:

  • Skæredybde, maks. (CDX) 32 mm
  • Skærebredde maks. (CWX) 8 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 6 mm
  • Funktionsbredde (WF) 29,4 mm
  • Hovedlængde (LH) 50 mm
  • Samlet længde (OAL) 170 mm
  • Skafthøjde (H) 32 mm
  • Skaftbredde (B) 32 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "CUT-GRIP" Se alle