GHGR 32-632 Držala za zunanje struženje za globoko zarezovanje, zarezovalno struženje in odrezovanje

Št. art.: 2800778
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 2800778
EAN/GTIN 7291075029727
Številka proizvajalca 2800778
L-število L23920 297

Opis

Opis:

Orodje za rezkanje/struženje, širina rezanja max. (CWX) 8 mm, širina rezanja min. (CWN) 6 mm, skupna dolžina (OAL) 170 mm

Lastnosti:

  • Globina reza, maks (CDX) 32 mm
  • Širina reza maks (CWX) 8 mm
  • Širina reza min. (CWN) 6 mm
  • Širina funkcije (WF) 29,4 mm
  • Dolžina glave (levo) 50 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 170 mm
  • Višina vpenjala (H) 32 mm
  • Širina vpenjala (B) 32 mm