GHGR 32-632 Upínací držáky pro vnější obrábění pro hluboké drážkování, zapichování a upichování

Artiklové číslo: 2800778
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 2800778
EAN / GTIN 7291075029727
Číslo výrobce 2800778
L-číslo L23920 297

Popis

Popis:

Upínací/soustružnické nástroje, šířka řezu max. (CWX) 8 mm, šířka řezu min. (CWN) 6 mm, celková délka (OAL) 170 mm.

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX) 32 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 8 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 6 mm
  • Funkcní šírka (WF) 29.4 mm
  • Délka hlavy (LH) 50 mm
  • Celková délka (OAL) 170 mm
  • Výška dríku (H) 32 mm
  • Šírka stopky (B) 32 mm