GHDKL 32-8 Værktøjsholdere til indvendig og udvendig bearbejdning til profildrejning af aluminiumsfælge

Art.-nr.: 2800709
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 2800709
EAN/GTIN 7291075056198
Producentnummer 2800709
L-nummer L23920 2335

Betegnelse

Beskrivelse:

Rille-/drejeværktøjsholder, samlet længde (OAL) 170 mm

Egenskab:

  • Skæredybde, maks. (CDX) 19 mm
  • Funktionsbredde (WF) 40 mm
  • Hovedlængde (LH) 44 mm
  • Samlet længde (OAL) 170 mm
  • Skafthøjde (H) 32 mm
  • Skaftbredde (B) 32 mm