Uchwyt mocujący do obróbki wewnętrznej i zewnętrznej do toczenia profili felg aluminiowych

Nr art.: 2800709
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 2800709
EAN / GTIN 7291075056198
Numer producenta 2800709
Numer L L23920 2335

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędzia do rowkowania/toczenia, długość całkowita (OAL): 170 mm

Cecha szcz.:

  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 19 mm
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 40 mm
  • Długość głowicy (LH) 44 mm
  • Długość całkowita (OAL) 170 mm
  • Wysokość trzonu (H) 32 mm
  • Szerokość trzonka (B) 32 mm