GHDKL 32-8 Portaherramientas de Interiores y Exteriores para el Mecanizado de Llantas de Aluminio

Número de artículo: 2800709
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 2800709
EAN / GTIN 7291075056198
Número del fabricante 2800709
Número L L23920 2335

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Longitud total (OAL) 170 mm

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (CDX) 19 mm
  • Ancho funcional (WF) 40 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 44 mm
  • Longitud total (OAL) 170 mm
  • Altura del mango (H) 32 mm
  • Ancho del mango (B) 32 mm