CGHN 26-3M Klingebærer til indvendig notning og drejning af udsparinger til GHIC -70 borestænger

Art.-nr.: 2800590
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie CUT-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2800590
EAN/GTIN 7291075039467
Producentnummer 2800590
L-nummer L23920 2245

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstiksværktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 4 mm, skærebredde min. (CWN) 2,8 mm, samlet længde (OAL) 63 mm

Egenskab:

  • Kropsbredde (WB) 2,4 mm
  • Retning (HÅND) neutral
  • Skærebredde maks. (CWX) 4 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 2,8 mm
  • Dmin afstivning 70 mm
  • Samlet længde (OAL) 63 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "CUT-GRIP" Se alle