CGHN 26-3M Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2800590
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat CUT-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2800590
EAN / GTIN 7291075039467
Gyártó száma 2800590
L-szám L23920 2245

Leírás

Leírás:

Držák nástroje pro oddělování, max. šířka řezu (CWX) 4 mm, min. šířka řezu (CWN) 2,8 mm, celková délka (OAL) 63 mm.

Jellemző:

  • Felépítmény szélessége (WB) 2,4 mm
  • Irány (KÉZ) üres
  • Vágási szélesség max (CWX) 4 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 2,8 mm
  • Dmin. Távolság 70 mm
  • Teljes hossz (OAL) 63 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése