CGHN 26-3M Internal Machining Blades, for Dmin 70mm Tmax 18.7mm

Artikelnummer: 2800590
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2800590
EAN/GTIN 7291075039467
Nummer fabrikant 2800590
L-nummer L23920 2245

Omschrijving

Omschrijving:

Afdeellichaam, snijbreedte max. (CWX) 4 mm, snijbreedte min. (CWN) 2,8 mm, totale lengte (OAL) 63 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie (WB) 2,4 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Snijbreedte max. (CWX) 4 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 2,8 mm
  • Dmin afsteken 70 mm
  • Totale lengte (OAL) 63 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles