CGHN 26-3M Nosilci rezil za notranje zarezovanje in zarezovalno struženje za nože za notranje struženje GHIC...-70

Št. art.: 2800590
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija CUT-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2800590
EAN/GTIN 7291075039467
Številka proizvajalca 2800590
L-število L23920 2245

Opis

Opis:

Držalo za orodje za odrezovanje, širina rezanja max. (CWX) 4 mm, širina rezanja min. (CWN) 2,8 mm, skupna dolžina (OAL) 63 mm

Lastnosti:

  • Širina karoserije (WB) 2,4 mm
  • Smer (ROČNO) nevtralno
  • Širina reza maks (CWX) 4 mm
  • Širina reza min. (CWN) 2,8 mm
  • DMin, odcep 70 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 63 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "CUT-GRIP" Poglej vse