GHIC 32-50 Borestænger til fræsestøtter, minimum borediameter 50 mm

Art.-nr.: 2800580
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 2800580
EAN/GTIN 7291075029796
Producentnummer 2800580
L-nummer L23920 175

Betegnelse

Beskrivelse:

Fræse-/drejeværktøjsholder, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, samlet længde (OAL) 220 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
  • Dmin afstivning 50 mm
  • Samlet længde (OAL) 220 mm
  • Skafthøjde (H) 26 mm
  • Skaftbredde (B) 29 mm