• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Pręty wiertnicze do uchwytów ostrzy, minimalna średnica otworu 50 mm

Nr art.: 2800580
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 2800580
EAN / GTIN 7291075029796
Numer producenta 2800580
Numer L L23920 175

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędziowy do rowkowania/toczenia, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 32 mm, długość całkowita (OAL): 220 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 32 mm
  • Dmin Odcinanie 50 mm
  • Długość całkowita (OAL) 220 mm
  • Wysokość trzonu (H) 26 mm
  • Szerokość trzonka (B) 29 mm