GHIC 32-50 Holder for Internal blades, Dmin=50mm.

Artikelnummer: 2800580
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2800580
EAN/GTIN 7291075029796
Nummer fabrikant 2800580
L-nummer L23920 175

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuf-/draaigereedschaphouder, montagediameter machinezijde (DCONMS) 32 mm, totale lengte (OAL) 220 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Dmin afsteken 50 mm
  • Totale lengte (OAL) 220 mm
  • Schachthoogte (H) 26 mm
  • Schachtbreedte (B) 29 mm

Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles