Uchwyt mocujący do obróbki zewnętrznej na automatach tokarskich z wrzeciennikiem przesuwnym

Nr art.: 2800491
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 2800491
EAN / GTIN 7291075023763
Numer producenta 2800491
Numer L L23920 2102

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędziowy do rowkowania/toczenia, maks. szerokość cięcia (CWX): 3,15 mm, min. szerokość cięcia (CWN): 2,2 mm, długość całkowita (OAL): 120 mm

Cecha szcz.:

  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX) 3,15 mm
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN) 2,2 mm
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 11,1 mm
  • Długość głowicy (LH) 20 mm
  • Długość całkowita (OAL) 120 mm
  • Wysokość trzonu (H) 12 mm
  • Szerokość trzonka (B) 12 mm