GHIR 32-6 Borestænger til indvendig bearbejdning (notning og forsænkning)

Art.-nr.: 2800357
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 2800357
EAN/GTIN 7291075030037
Producentnummer 2800357
L-nummer L23920 2023

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikker/drejeværktøjsholder, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, skærebredde maks. (CWX) 6,4 mm, skærebredde min. (CWN) 4 mm, samlet længde (OAL) 250 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 6,5 mm
  • Skærebredde maks. (CWX) 6,4 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 4 mm
  • Funktionsbredde (WF) 22,8 mm
  • Dmin afstivning 39 mm
  • Samlet længde (OAL) 250 mm