GHIR 32-6 Noži za notranjo obdelavo (zarezovanje in zarezovalno struženje)

Št. art.: 2800357
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 2800357
EAN/GTIN 7291075030037
Številka proizvajalca 2800357
L-število L23920 2023

Opis

Opis:

Orodje za rezkanje/struženje, pritrdilni premer, stran stroja (DCONMS) 32 mm, širina rezanja max (CWX) 6,4 mm, širina rezanja min (CWN) 4 mm, skupna dolžina (OAL) 250 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 6,5 mm
  • Širina reza maks (CWX) 6,4 mm
  • Širina reza min. (CWN) 4 mm
  • Širina funkcije (WF) 22,8 mm
  • DMin, odcep 39 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 250 mm