GHIR 32-6 Drážkovací a soustružnické vyvrtávací tyče.

Artiklové číslo: 2800357
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2800357
EAN / GTIN 7291075030037
Číslo výrobce 2800357
L-číslo L23920 2023

Popis

Popis:

Upínací nástroj pro obrábění/soustružení, upínací průměr, strana stroje (DCONMS) 32 mm, šířka řezu max. (CWX) 6,4 mm, šířka řezu min. (CWN) 4 mm, celková délka (OAL) 250 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 6.5 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 6.4 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 4 mm
  • Funkcní šírka (WF) 22.8 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 39 mm
  • Celková délka (OAL) 250 mm