{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Skruehovedform | cylinderhoved | |
| Med krave | ja | |
| Nominel længde L | 13 mm | |
| Gevindstørrelse d1 | M5 | |
| Drevprofil | TORX®, indvendigt | |
| Drevstørrelse | TX25 | |
| Skaftudførelse | Vollgewinde | |
| Indhold | enkelt del | |
| Produkttype | maskinskrue | |
| Gevindtype | metrisk ISO-standardgevind | |
| Anbefalet tilspændingsmoment maks. | 6 Nm |
| Artikelnummer | 279815 9 | |
| EAN/GTIN | 4062406249342 | |
| Producentnummer | 279815 9 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |