Vis de blocage, Type: 9

Réf.: 279815 9
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
83 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit vis pour machines
Sommaire pièce unique
Taille de filetage d1 M5
Profil d’entraînement TORX® femelle
Taille d’empreinte TX25
Longueur nominale L 13 mm
Couple de serrage recommandé max. 6 Nm
Forme tête de vis tête cylindrique
Avec moyeu oui
Type de queue filetage total
Type de filetage filetage métrique à pas gros ISO

Identification et classification

Référence article 279815 9
EAN / GTIN 4062406249342
Réf. fabricant 279815 9