Tornillo ajuste, Tipo: 9

Número de artículo: 279815 9
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
204 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Tornillo de máquina
Contenido pieza única
Tamaño de rosca d1 M5
Perfil de accionamiento TORX® interior
Tamaño accionamiento TX25
Longitud nominal L 13 mm
Par de apriete máx. recomendado 6 Nm
Forma de la cabeza del tornillo Cabeza cilíndrica
Con collar sí
Modelo de vástago Rosca completa
Tipo de rosca Rosca normal ISO métrica

Identificación y clasificación

Número de artículo 279815 9
EAN / GTIN 4062406249342
Número del fabricante 279815 9