Klemmeskrue, Type: 5

Art.-nr.: 279815 5
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skruehovedform cylinderhoved
Med krave ja
Nominel længde L 16 mm
Gevindstørrelse d1 M5
Drevprofil TORX®, indvendigt
Drevstørrelse TX25
Skaftudførelse Vollgewinde
Indhold enkelt del
Produkttype maskinskrue
Gevindtype metrisk ISO-standardgevind
Anbefalet tilspændingsmoment maks. 6 Nm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 279815 5
EAN/GTIN 4062406352103
Producentnummer 279815 5
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com