Beskrivelse:
Fremstillet af støbt aluminium (undtagen nr. ETP3150)
Seriel grænseflade RS232 til PC
Sporbar til nationale standarder med fabrikscertifikat
Høj målenøjagtighed: +/- 1 % tolerance for alle aflæsninger, +/- 1 ciffer
Nr. ETPG 15 med overbelastningsbeskyttelse og værktøj til manuel nulstilling efter utilsigtet overbelastning
Stort måleområde i N-m, omskifteligt til cN-m, lbf-ft eller lbf-in. Enheder afhænger af størrelse
Hovedadapter med euro-stik (UK, US, AUS adapter på forespørgsel).
Egenskab:
- Adapter: 3/4″, 1″
- Drivadapter, firkantet [metrisk]: 40,0 mm
- Drivadapter, firkantet [imperial]: 1.1/2″
- Opløsning: 1,0
- Drejningsmomentområde (min./max.) [lbf ft]: 221 lbf ft - 2323 lbf ft
- Drejningsmomentområde (min./max.) [Nm]: 300 Nm - 3150 Nm
- Samlet bredde [mm]: 184 mm
- Samlet højde [mm]: 195 mm
- Samlet længde [mm]: 280 mm
- Målenøjagtighed Drejningsmoment: ± 1 % tolerance på aflæsningsværdien, ± 1 ciffer
- Grænseflade: RS-232
- 1000 V isoleret: ingen
- Grafisk visning: ingen
- Overbelastningsbeskyttelse: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen