Opis:
Narejen iz litega aluminija (razen št. ETP3150)
Serijski vmesnik RS232 za osebni računalnik
Sledljiv po nacionalnih standardih s tovarniškim certifikatom
Visoka natančnost merjenja: toleranca +/- 1 % za vse meritve, +/- 1 števka
Številka ETPG 15 z zaščito pred preobremenitvijo in orodjem za ročno ponastavitev po nenamerni preobremenitvi
Veliko merilno območje v N-m, preklopljivo na cN-m, lbf-ft ali lbf-in. Enote so odvisne od velikosti
Načinski adapter z evro vtičem (na zahtevo adapter iz Velike Britanije, ZDA, ZDA).
Lastnosti:
- Adapter: 3/4″, 1″
- Pogonski adapter, kvadratni [metrični]: 40,0 mm
- Pogonski adapter, kvadratni [imperialni]: 1.1/2″
- Ločljivost: 1,0
- Razpon navora (min./max.) [lbf ft]: 221 lbf ft - 2323 lbf ft
- Razpon navora (min./max.) [Nm]: 300 Nm - 3150 Nm
- Skupna širina [mm]: 184 mm
- Skupna višina [mm]: 195 mm
- Skupna dolžina [mm]: 280 mm
- Natančnost merjenja Navor: ± 1 % toleranca pri odčitani vrednosti, ± 1 števka
- Vmesnik: RS-232
- 1000 V izoliran: brez
- Grafični prikaz: brez
- Zaščita pred preobremenitvijo: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez