Carcasă de bază 300-3150 Nm, 1.1/2″.

Cod articol: 2795957
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Dispozitiv de verificare a momentului de torsiune

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2795957
EAN / GTIN 4002805933053
Număr producător 2795957

Descriere

Descriere:

Fabricat din aluminiu turnat (cu excepția nr. ETP3150)
Interfață serială RS232 pentru PC
Tracesabilitate la standarde naționale cu certificat din fabrică
Precizie ridicată de măsurare: toleranță de +/- 1 % pentru toate citirile, +/- 1 cifră
Nr. ETPG 15 cu protecție la suprasarcină și instrument pentru resetarea manuală după o suprasarcină neintenționată
Câmp mare de măsurare în N-m, comutabil în cN-m, lbf-ft sau lbf-in. Unitățile depind de dimensiune
Adaptor principal cu fișă Euro (adaptor UK, US, AUS la cerere).

Caracteristică:

  • Adaptor: 3/4″, 1″
  • Adaptor de acționare, pătrat [metric]: 40,0 mm
  • Adaptor de acționare, pătrat [imperial]: 1.1/2″
  • Rezoluție: 1,0
  • Interval de cuplu (min./max.) [lbf ft]: 221 lbf ft - 2323 lbf ft
  • Interval de cuplu (min./max.) [Nm]: 300 Nm - 3150 Nm
  • Lățimea totală [mm]: 184 mm
  • Înălțime totală [mm]: 195 mm
  • Lungime totală [mm]: 280 mm
  • Precizia de măsurare Cuplu: ± 1 % toleranță de 1 % la valoarea citirilor, ± 1 cifră
  • Interfață: RS-232
  • 1000 V izolat: nu
  • Afișaj grafic: nu
  • Protecție la suprasarcină: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu