Leírás:
Öntött alumíniumból készült (kivéve ETP3150 sz.)
Soros interfész RS232 PC-hez
Nemzeti szabványoknak megfelelően nyomon követhető gyári tanúsítvánnyal
Nagy mérési pontosság: +/- 1 % tűrés minden leolvasásnál, +/- 1 számjegy
ETPG 15 sz. túlterhelés elleni védelemmel és kézi visszaállító eszközzel a véletlen túlterhelés után
Nagy mérési tartomány N-m-ben, átkapcsolható cN-m, lbf-ft vagy lbf-in értékekre. Egységek a mérettől függően
Európai dugóval ellátott fő adapter (UK, US, AUS adapter kérésre).
Jellemző:
- Adapter: 3/4″, 1″
- Hajtásadapter, négyszögletes [metrikus]: 40,0 mm
- Hajtóműadapter, négyszögletes [angolszász]: 1.1/2″
- Felbontás: 1,0
- Nyomatéktartomány (min./max.) [lbf ft]: 221 lbf ft - 2323 lbf ft
- Nyomatéktartomány (min./max.) [Nm]: 300 Nm - 3150 Nm
- Teljes szélesség [mm]: 184 mm
- Teljes magasság [mm]: 195 mm
- Teljes hossz [mm]: 280 mm
- Mérési pontosság Nyomaték: ± 1%-os leolvasási tűrés, ± 1 számjegy
- Interfész: RS-232
- 1000 V szigetelt: nincs
- Grafikus kijelző: nincs
- Túlterhelés elleni védelem: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs