• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Holder Medium / Medium-Plus, Skafthøjde h: 20mm

Art.-nr.: 274002 20
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skafthøjde h (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Skæreretning: Venstre og højre

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skafthøjde h 20 mm
Ansatslængde b 18 mm
Skaftbredde b3 30 mm
Samlet længde Li alt 85 mm
Montageskrue 279815 19
Passtift med planflader 279934 1
Passtift 279936 1
Skæreretning Venstre og højre
Produkttype Grundholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 274002 20
EAN/GTIN 4062406095444
Producentnummer 274002 20
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Anvendelse:

Til skærholdere nr. 274010274052; 274104274110; 274136274137.